SRS3SAG 抗菌シール容器3Pセット スケーター 68842499

SRS3SAG 抗菌シール容器3Pセット スケーター 68842499
SRS3SAG 抗菌シール容器3Pセット スケーター 68842499
SRS3SAG 抗菌シール容器3Pセット スケーター 68842499

抗菌シール容器3Pセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)L:400、M:280、S:180
内容量1個(150g)注文コード68842499品番SRS3SAG
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!

材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン寸法(mm)L:140×90×51、M:129×80×44、S:119×69×37容量(mL)L:400、M:280、S:180種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140加工内容全体デザイントイ・ストーリー24
注意
※SIAAマークはISO22196法法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする