M13-215 アンドンセンサ ライン精機 68842928

アンドンセンサ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1台注文コード68842928品番M13-215
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ
点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力
・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ
設備の状態変化をモニタリング
・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録

仕様状態検知:点灯 / 点滅周波数(Hz)(検出可能)0.5-4出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA)電源DC12 V-24 V使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと)角度(°)センサ感応範囲:14以内接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24)波長(nm)センサ感応範囲 :350-970保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)消費電力(mW)最大230グリーン購入法適合検出時間(ms)最小100使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする