安立計器
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
熱電対
タイプE
タイプE
タイプK
使用温度範囲(℃)
-50~300
-50~300
-50~800
パイプ長(mm)
30
30
100
ヘッド径(Φmm)
15(フラット)
15(フラット)
15(カット)
10
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68844127
品番
S-111E-00-0-TC1-W
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥66,968
販売価格(税別)
¥
60,880
バスケットに入れる
接触部に4点支持構造を採用。
応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
仕様
グリップ有無:グリップなし
使用温度範囲(℃)
-50~300
ヘッド径(Φmm)
15(フラット)
熱電対
タイプE
パイプ長(mm)
30
プラグ形状
切りっぱなし
パイプ形状
ストレート
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。