安立計器
微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
熱電対
タイプK
タイプE
タイプK
長さ(mm)
150
100
150
50
使用温度範囲(℃)
-50~400
-50~400
-50~600
ヘッド径(Φmm)
先端:4.2
先端:3
先端:6
先端:4.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68844355
品番
CS-11K-015-0-TC1-W
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様
グリップの有無:グリップなし
長さ(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-50~400
ヘッド径(Φmm)
先端:4.2
熱電対
タイプK
プラグ形状
切りっぱなし
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。