曜日別特売
CS-21K-015-0-TC1-W 微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無) 安立計器 68844380

微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
熱電対タイプK
長さ(mm)150
使用温度範囲(℃)-50~400
ヘッド径(Φmm)先端:6
内容量1本注文コード68844380品番CS-21K-015-0-TC1-W
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。

仕様グリップの有無:グリップなし長さ(mm)150使用温度範囲(℃)-50~400ヘッド径(Φmm)先端:6熱電対タイプKプラグ形状切りっぱなし
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細に関しては商品仕様欄をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする