APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196

本体

APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196
APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196
APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196
APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196
APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196
APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196
APSF-SS4 フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入) ハクバ写真産業 68845196

フォトシステムファイル 替台紙 4切サイズ 20枚収納(10シート入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(10シート)注文コード68845196品番APSF-SS4
参考基準価格(税別)¥1,536販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。
4切サイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて2枚の4切サイズ写真を収納できます。

仕様●シート数:4切サイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(4切サイズ用1シートあたり両面合わせて2枚、ネガフィルム用4本収納可能)●30穴バインダー対応対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」材質紙・PP寸法(幅W×高さH)(mm)対象写真:4切サイズ(254×305)外寸法(mm)約W285×H310収納枚数(枚)4切サイズ20ポケット寸法(mm)4切サイズ用シート:約W260×H290、ネガフィルム用シート:約W130×H275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする