曜日別特売
APSF-SBBK フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845221

本体

APSF-SBBK フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845221
APSF-SBBK フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845221
APSF-SBBK フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845221
APSF-SBBK フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845221
APSF-SBBK フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845221
APSF-SBBK フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ) ハクバ写真産業 68845221

フォトシステムファイル システムバインダー(バインダーのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード68845221品番APSF-SBBK
参考基準価格(税別)¥2,572販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

台紙を差し替え可能な30穴バインダー式アルバム、写真整理を柔軟に行えます。
替台紙は別売りで、Lサイズ・2L・ポストカード・4切など多様なサイズに対応。異なるサイズの写真を1冊にまとめられるので、整理がしやすく便利です。

付属品PPサックケース仕様●30穴バインダー式アルバム●対応替台紙:フォトシステムファイル替台紙 Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 ポストカードサイズ、フォトシステムファイル替台紙 2Lサイズ、フォトシステムファイル替台紙 4切サイズ材質PPブラック表紙サイズ(mm)約W310×H320×D32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする