SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746

SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746
SCD-185P-B コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845746

コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード68845746品番SCD-185P-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,739
販売価格(税別)
12,490

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。

仕様
充電電源:入力 AC100V、50/60Hz
出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、すき間ノズルブラック質量(g)1400定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98充電時間(時間)約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 事務所の清掃
株式会社アールテック建設業・工事業

以前、使用してた掃除機が使えるけど少し古くなったので、以前のものより良くなった。

2025-03-17
用途: 店の掃除
社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ医療・福祉・介護関連業

軽くてよく吸ってとても使い心地がいいです。
店で使っていますが、自宅でも使いたいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする