DBWT-1P ペット用ボディタオル1P アイリスオーヤマ 68845859

 

DBWT-1P ペット用ボディタオル1P アイリスオーヤマ 68845859
DBWT-1P ペット用ボディタオル1P アイリスオーヤマ 68845859
DBWT-1P ペット用ボディタオル1P アイリスオーヤマ 68845859
DBWT-1P ペット用ボディタオル1P アイリスオーヤマ 68845859
DBWT-1P ペット用ボディタオル1P アイリスオーヤマ 68845859

ペット用ボディタオル1P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68845859品番DBWT-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

毎日の汚れ落としに使えるペット用ボディタオルです。散歩後の足やトイレ後のおしりもしっかり拭けます。なめても安全な成分を使用しているので、お口の周りや耳の内側、目の周りなども安心してお使いいただけます。サイズもしっかり拭ける大きさで、たたんで使えば手も汚れません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na質量(g)200枚数25枚入りシートサイズ(mm)約300×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×10×2.7対象(目安)小型犬・猫用商品タイプ携帯用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする