曜日別特売
LP6713 パンツ LP6713 ボンマックス 68845918

パンツ LP6713

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)93
内容量1本注文コード68845918品番LP6713
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラックサイズ11号ウエスト(cm)73股下(cm)88ヒップ(cm)93仕様ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)丈(cm)フリー性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする