曜日別特売
A-80 八ツ打 クレモナロープ 東京製綱 68847916

A-80 八ツ打 クレモナロープ 東京製綱 68847916
A-80 八ツ打 クレモナロープ 東京製綱 68847916
A-80 八ツ打 クレモナロープ 東京製綱 68847916

八ツ打 クレモナロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(171m)注文コード68847916品番A-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる

用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8長さ(m)171RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする