曜日別特売
LS2745 タックスカート LS2745 ボンマックス 68848115

LS2745 タックスカート LS2745 ボンマックス 68848115
LS2745 タックスカート LS2745 ボンマックス 68848115

タックスカート LS2745

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ15号
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)117.5
内容量1枚注文コード68848115品番LS2745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600

蒸し暑い季節も快適なサラサラとした素材感と風通しの良いデザインが魅力。
美しい発色と光沢感が上品さをプラスし、ファッション性と機能性の高いデザインが洗練されたスタイルに仕上げます。
光沢感としなやかな風合いが特長の素材「ファイ」を使用しトレンド感をプラスするブラキッシュネイビー。
消臭・抗菌防臭加工「クリアセンス EX」で、いつでも清潔で乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。
清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。

ネイビーサイズ15号ウエスト(cm)75ヒップ(cm)117.5仕様両脇シームポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル100(ファイツイル)丈(cm)55性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする