曜日別特売
AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850276

 

AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850276
AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850276
AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850276
AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850276
AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850276
AC3802 キュロット AC3802 ボンマックス 68850276

キュロット AC3802

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)65
ネイビー
ヒップ(cm)105
内容量1枚注文コード68850276品番AC3802
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高機能素材「ソロテックス(R)クレアータ(R)」が軽くて動きやすいオフィススタイルを叶えます。
オフィスから接客業まで幅広い職種に対応する豊富なアイテムバリエーションも魅力です。
「ソロテックス(R)」とストレッチヤーンの高次複合糸をベースに構成された梳毛調ストレッチファブリック。
サラサラとしたドライな風合い。アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
豊富なアイテム展開による多彩なコーディネイト。動きをサポートするストレッチ。
適度なふくらみが美しいシルエットを作る。

ネイビーサイズ9号ウエスト(cm)65ヒップ(cm)105仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、両後箱ポケット、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル100(ファインドビー)丈(cm)60アズワン品番64-6247-21性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする