LS2757 プリーツスカート LS2757 ボンマックス 68851554

LS2757 プリーツスカート LS2757 ボンマックス 68851554
LS2757 プリーツスカート LS2757 ボンマックス 68851554
LS2757 プリーツスカート LS2757 ボンマックス 68851554
LS2757 プリーツスカート LS2757 ボンマックス 68851554

プリーツスカート LS2757

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)102
内容量1枚注文コード68851554品番LS2757
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

顔まわりを鮮やかに彩るフラットカラーがポイント。
春夏らしい涼しげなシャンブレーをベースに意匠糸でボーダー柄をアレンジし、女性らしい華やかさをプラス。
シャンブレー×ネイビーの都会的で洗練されたスタイリングが魅力のシリーズです。
肌触りの良い特殊強撚糸からなる素材「サラケア(R)」を使用。
アイロンの手間が掛からないイージーケア素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
シャンブレーをベースに緯糸に意匠糸とラメ糸を織込んだ華やかなボーダー柄。
高級感のあるウール混紡素材。ホームクリーニング(手洗い)可能。

グレイ×ブルーサイズ13号ウエスト(cm)71ヒップ(cm)102仕様右脇シームポケット、らくらくカン、左脇ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル81、毛17、レーヨン2(シャンブレーボーダー)丈(cm)55アズワン品番64-6243-77性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする