メイン
アークランズ
ざる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
12
12
14
16
19
22
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68851696
品番
PR2661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
調理、野菜の水切り等に
仕様
サビにくいステンレス製
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
呼び寸法(cm)
12
外径(Φcm)
12