曜日別特売
PR2663 ざる アークランズ 68851714

メイン

PR2663 ざる アークランズ 68851714
PR2663 ざる アークランズ 68851714
PR2663 ざる アークランズ 68851714

ざる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)16
内容量1個注文コード68851714品番PR2663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途調理、野菜の水切り等に仕様サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレスシルバー呼び寸法(cm)16外径(Φcm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする