曜日別特売
PR2666 ざる アークランズ 68851748

メイン

PR2666 ざる アークランズ 68851748
PR2666 ざる アークランズ 68851748
PR2666 ざる アークランズ 68851748

ざる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)25
内容量1個注文コード68851748品番PR2666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途調理、野菜の水切り等に仕様サビにくいステンレス製材質本体:18-8ステンレスシルバー呼び寸法(cm)25外径(Φcm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする