※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数9仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)注文コード68852508品番SS5Y5-12F1-09US-D-NA
参考基準価格(税別)¥34,980販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)