曜日別特売
LP6718 パンツ LP6718 ボンマックス 68853198

LP6718 パンツ LP6718 ボンマックス 68853198
LP6718 パンツ LP6718 ボンマックス 68853198
LP6718 パンツ LP6718 ボンマックス 68853198
LP6718 パンツ LP6718 ボンマックス 68853198

パンツ LP6718

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ17号
ネイビー×ブルー
ウエスト(cm)85
ヒップ(cm)104
内容量1本注文コード68853198品番LP6718
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ビジネスシーンに相応しいきちんと感と春夏らしい軽快感を併せ持ったスーツスタイル。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

ネイビー×ブルーサイズ17号ウエスト(cm)85股下(cm)88ヒップ(cm)104仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)丈(cm)フリーアズワン品番64-6240-52性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする