LS2753 Aラインスカート LS2753 ボンマックス 68853322

LS2753 Aラインスカート LS2753 ボンマックス 68853322
LS2753 Aラインスカート LS2753 ボンマックス 68853322
LS2753 Aラインスカート LS2753 ボンマックス 68853322
LS2753 Aラインスカート LS2753 ボンマックス 68853322
LS2753 Aラインスカート LS2753 ボンマックス 68853322

Aラインスカート LS2753

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー×ブルー
サイズ7号
ウエスト(cm)61
内容量1枚注文コード68853322品番LS2753
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

涼しさしっかりキープ。きちんと感はもちろん涼しさも両立させたダークスーツ。
ストライプ柄の袖裏もポイントです。足首見せの抜け感もスタイルアップに効果的。
蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。
ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。
ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。
通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。
ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。
2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。

ネイビー×ブルーサイズ7号ウエスト(cm)61ヒップ(cm)95仕様右脇シームポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)丈(cm)53アズワン品番64-6243-20性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする