曜日別特売
LS2741 マーメイドスカート LS2741 ボンマックス 68855088

マーメイドスカート LS2741

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ17号
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)107
内容量1枚注文コード68855088品番LS2741
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

企業の品格を引き上げ、信頼感を高めるブラックスーツ。
夏でも快適に着て頂けるように高級素材トリアセテートを採用しました。
樹が原料の半合成繊維トリアセテートを使用。
汗をすばやく吸収・すばやく乾き爽やかな着心地。
適度な水分を含み不快な静電気が起きにくい。
ジャケット2型・ボトム4型・チュニック1型・ベスト1型の8アイテム展開で様々な職種や好みに対応。
発色性の良さを生かした深く美しいブラック。横ストレッチで動きをサポート。
汗を蒸発時、気化熱を奪う為、衣服内は涼しく快適。
軽量でしなやかな着心地。

ブラックサイズ17号ウエスト(cm)79ヒップ(cm)107仕様両脇シームポケット、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)トリアセテート60、ポリエステル40(トリアセストレッチ)丈(cm)56アズワン品番64-6242-79性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする