LS2742 Aラインスカート LS2742 ボンマックス 68855158

LS2742 Aラインスカート LS2742 ボンマックス 68855158
LS2742 Aラインスカート LS2742 ボンマックス 68855158
LS2742 Aラインスカート LS2742 ボンマックス 68855158

Aラインスカート LS2742

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)100
内容量1枚注文コード68855158品番LS2742
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストレスフリーな着心地とイージーケアが魅力のトリコット素材を使用した機能満載のオンタイムウェア。
女性らしいシルエットでスタイリッシュに表現したクールビューティーなデザインも魅力です。
多彩なアイテムで様々なワークシーンに対応。スタイリッシュなブラックアイテム6型。
ニットならではの伸縮性でストレスフリーな着心地が魅力のトリコット素材。
透け防止・UVカット効果のあるポリエステルをベースに、吸湿性と接触冷感性の高いキュプラを織り込んだクーリング素材。
縮みにくく・型崩れしにくく、シワになりにくいイージーケア素材。

ブラックサイズ13号ウエスト(cm)71ヒップ(cm)100仕様両脇シームポケット、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(フレキシートリコット)丈(cm)55アズワン品番64-6242-86性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする