曜日別特売
HB-500 ハイブリーダーガード HB-500 弘進ゴム 68857023

HB-500 ハイブリーダーガード HB-500 弘進ゴム 68857023
HB-500 ハイブリーダーガード HB-500 弘進ゴム 68857023

ハイブリーダーガード HB-500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード68857023品番HB-500
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。

サイズ(cm)25.5形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)38(26cmの場合)機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする