SS5Y5-41-05-N9 SS5Y5-41_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ SMC 68857313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-41_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数5ねじの種類(-) Rc仕様A,Bポート管接続口径:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手、CE対応品:(-) なし注文コード68857313品番SS5Y5-41-05-N9
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様A,Bポート管接続口径:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手、CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc連数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする