曜日別特売
SS5Y5-41P-10-C8F-Q SS5Y5-41P_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ SMC 68857444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-41P_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数10
内容量1個注文コード68857444品番SS5Y5-41P-10-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥22,060販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(F) G連数10仕様A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする