展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
タンクキャップ ASSY
タンク ASSY
フレーム
ネット
燃料ホース
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68858529
品番
848L238510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,640
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
備考
848L238510
部品名称
タンクキャップ ASSY
適合品番
(本体)EBZ8550
展開図部品No.
17
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68858529
848L238510
68858495
848L238510
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
ゼノア
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
同じ部品です。