材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック幅(mm)169質量(kg)0.8色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)相関色温度(K)4000平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)140.1(100V) 141.4(200V) 138.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-18005M-LS9、LEEU-1503W-03入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)光束(Lm)1570埋め込み寸法(mm)150光色白色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1公共施設型番LRS14-12-40K取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ