- 材質
- 本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック
- 幅(mm)
- 115
- 質量(kg)
- 0.7
- 色
- 枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
- 備考
- 断熱施工不可
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格電圧(V)
- 100~242
- 定格消費電力(W)
- 11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
- 相関色温度(K)
- 2700
- 平均演色評価数
- Ra:83
- 保護等級
- IP20
- 遮光度
- 15°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 付加機能
- SL端子台/送り端子台付
- 関連部品
- LEDD-18003M-LD9、LEEU-1502L2-03
- 入力電流(mA)
- 115(100V) 58(200V) 50(242V)
- 光束(Lm)
- 1430
- 埋め込み寸法(mm)
- 100
- 光色
- 電球色
- 適合器具
- DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
- 調光方式
- PWM制御
- 点灯方法
- 補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
- 距離
- 照射面距離:0.1
- 取付可能高さ(mm)
- 149
- カテゴリー
- ベースダウンライト
- 配光タイプ
- 中角タイプ
- 調光範囲
- 約1%~100%
- エコロジー商品
- 省エネ