展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
スクリュー
スクリュー
スクリュー
フレーム
パッド
タンクキャップ ASSY
エンジンカバー
チューブ
クランプ
ノズル
ネット
ファン
バンド
タンク ASSY
HOLDER
LABEL.CAUTION
ファンネル
VOLUTE COVER
クリップ
ラベル
ベローズ
ボルト
燃料ホース
パイプ
ボリュート
パイプベンド
LABEL,CAUTION
ソケット
ワッシャー
リング
ダンパー
備考
T497051410,T5x14-T27
T497051410,T5x14-T27
T496051231,M5x12-T27
T496051631,M5x16-T27
T497254010,T5x40-T27
T496057030,M5x70-T27
848L5C3510
848L5C35C0
848L238510
848L3H31A0
681151211,74x73x320
8488K40061,67-85
848L3865E0,73x57x390
275031290,15x18x65
848L533521
T401731510
848L303611
848L5K8510
848L2385N0
JP,560491190,CAUTION
848L3H55D0
848L3H55B1
349521321
275072230
848C1B90G0
T403051110,94x70x345
8488K40031,91-115
8488163500,M6x35-T27
595847005
275051201,70x74x340
574769301
T403031410
8488K90070
JP,8488X10070
8488U10020,H16xH19-T27
148074711
JP,T405232610
8488705040,5.5x22xt2.3
349021121
513666702
513667302
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68859640
品番
T497051410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
備考
T497051410,T5x14-T27
部品名称
スクリュー
適合品番
(本体)EBZ5100
展開図部品No.
52
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68859640
T497051410
62635669
T497051410
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
ゼノア
1個
¥
69
税込
¥
76
同じ部品です。