岡崎精工
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
ドリル径(Φmm)
3.2
3.2
3.2
3.1
3.3
3.4
3.5
4.0
4.2
5
6
6.8
7
8
8.5
9
10
10.3
11
12
13
3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.2
6.5
6.7
7.2
7.5
7.8
8.2
8.8
9.5
9.8
10.5
10.8
11.5
11.8
12.5
全長(mm)
72
72
80
82
88
94
100
106
116
122
128
68
溝長(mm)
20
23
25
28
32
37
41
44
46
50
53
55
60
63
18
20
30
35
40
48
58
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68861214
品番
SDOX3A032
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
内部給油仕様。3D用。
ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
20
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム