100013 アルコー3型 星光医療器 68862526

アルコー3型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×775×820~1090
内容量1台注文コード68862526品番100013
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥39,980
販売価格(税別)非課税商品
39,980

アルミフレームを採用 軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器 本体にアルミフレームを採用し軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。 高さは5段階調節(2.5cm間隔) 先ゴムサイズ:22Φ

材質(本体)スチール質量(kg)11.2シルバーキャスター静音、4輪自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×775×820~1090大きさキャスター径(Φmm)100高さ調節ノブねじ式、無段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする