曜日別特売
TY156 アルミ合金製松葉杖 合わせてパッチン CORELLE(コレール) 68863332

アルミ合金製松葉杖 合わせてパッチン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)1230~1430
内容量1本注文コード68863332品番TY156
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,998
販売価格(税別)非課税商品
4,998

脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能。
従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい。
長さ調整はプッシュボタン式。ふれ止めナット付。

材質側弓・伸転棒:アルミニウム合金(アルマイト仕上)、脇あて・握り部:エラストマー寸法(mm)(脇当て~握り)352~539.5全長(mm)1230~1430質量(g)約990ピッチ(mm)脇当て~握りまで:37.5、全長:25内径(Φmm)先ゴム:21大きさ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする