昭光物産
羽子板付沓石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
15.5
15.5
20.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68864958
品番
(中)240型
参考基準価格(税別)
¥1,161
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途
工事や作業用
長さ(mm)
85(羽子板)
材質
コンクリート/鉄
寸法(mm)
上辺140×底辺200×高さ240
質量(kg)
15.5
サイズ
(中)240型
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷の場合がございます。その場合、パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません