曜日別特売
VCP-80(18) Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート 68865326

VCP-80(18) Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート 68865326
VCP-80(18) Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート 68865326
VCP-80(18) Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート 68865326
VCP-80(18) Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート 68865326
VCP-80(18) Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート 68865326

Vクランプ VCP-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
寸法G(mm)18
内容量1セット注文コード68865326品番VCP-80(18)
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。

用途汎用治具クランパー寸法A(mm)80寸法B(mm)76寸法C(mm)115寸法D(mm)140寸法E(mm)45寸法F(mm)7寸法G(mm)18寸法H(mm)20寸法I(mm)40寸法J(mm)38寸法K(mm)40寸法L(mm)40寸法M(mm)105寸法N(mm)130寸法O(mm)6寸法P(mm)34.8寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法S(mm)18寸法T(mm)30寸法U(mm)40寸法V(mm)10寸法W(mm)M10×深20寸法Y(mm)M16寸法Z(mm)M12寸法a(mm)28寸法b(mm)14寸法c(mm)14口幅(mm)76仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20適合ガイドピン径(Φmm)18有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
注意
※海外において製品使用上による事故等の保障は一切受付けておりませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする