曜日別特売
H586106304 ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 チューブ ゼノア 68865407

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品名称TUBE ASSY備考ZENOAH注文コード68865407品番H586106304
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 チューブ

用途部品の交換に仕様部品グループ:チューブ備考ZENOAH部品名称TUBE ASSY適合品番(本体)BHB250P展開図部品No.1
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする