LEKD2033125LV-LS9 2000ユニット交換形ダウンライトホスピタル 東芝ライテック 68865435

2000ユニット交換形ダウンライトホスピタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個光色電球色光束(Lm)1600注文コード68865435品番LEKD2033125LV-LS9
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度45°エネルギー消費効率(Lm/W)112.6(100V) 114.2(200V) 113.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-183105MV-LS9、LEEU-2003L-03入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)光束(Lm)1600埋め込み寸法(mm)150光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)231カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする