曜日別特売
2155QiMAX-SP インパクトレンチ インガソール・ランド 68867234

インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
内容量1台注文コード68867234品番2155QiMAX-SP
参考基準価格(税別)¥304,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする