CTH-STA-43 積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867882

 

CTH-STA-43 積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867882
CTH-STA-43 積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867882
CTH-STA-43 積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867882

積み重ね式ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
容量(L)65
内容量1個注文コード68867882品番CTH-STA-43
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

容量(L)65材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)質量(kg)8.2外径×高さH(Φmm×mm)452×478表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)430×472材質(フタ)SUS304底径(Φmm)400使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番3-4794-04

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする