STV-FL-24 ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868503

 

STV-FL-24 ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868503
STV-FL-24 ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868503

ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード68868503品番STV-FL-24
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。

容量(L)10材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14質量(kg)2.4全高(mm)440表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3内径×高さH(Φmm×mm)240×240使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1368-89バルブサイズ1/4B

商品説明動画

持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする