曜日別特売
CTH-M-27 ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869736

 

CTH-M-27 ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869736
CTH-M-27 ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869736

ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード68869736品番CTH-M-27
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥26,268
販売価格(税別)
23,880

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。

容量(L)15材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)2.7目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)270×270材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1371-60
注意
※目盛は容量のおおよその位置となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする