MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
容量(L)
20
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870393
品番
TP-CTB-STA-PTFE-30
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
3.4
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
300×314
材質(フタ)
SUS304
底径(Φmm)
270
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1370-46