※ウォータージャグ仕様のステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
容量(L)
7
4
7
15
20
25
36
65
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870418
品番
CTHV-PTFE-21
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
容量(L)
7
材質
容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
1.7
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
210×210
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1369-35
バルブサイズ
1/4B