※ウォータージャグ仕様のステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68870427
品番
CTHV-PTFE-24
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE
質量(kg)
2.2
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
240×240
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1369-36
バルブサイズ
1/4B