※ウォータージャグ仕様のステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
容量(L)
25
4
7
15
20
25
36
65
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870454
品番
CTHV-PTFE-33
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
容量(L)
25
材質
容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE
質量(kg)
4.3
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
330×330
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1369-39
バルブサイズ
3/8B