CTHV-PTFE-43 PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870472

※ウォータージャグ仕様のステンレス容器

CTHV-PTFE-43 PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870472
CTHV-PTFE-43 PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870472
CTHV-PTFE-43 PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870472

PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
容量(L)65
内容量1個注文コード68870472品番CTHV-PTFE-43
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥163,680
販売価格(税別)
148,800
容量(L)65材質容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE質量(kg)8.7表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)387×390使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1369-41バルブサイズ3/4B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする