KTT-CTH-PTFE-30 PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870497

※底が傾斜している排出性に優れたステンレス容器

KTT-CTH-PTFE-30 PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870497
KTT-CTH-PTFE-30 PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870497

PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード68870497品番KTT-CTH-PTFE-30
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
容量(L)20材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)質量(kg)6寸法(ドレン)1S全高(mm)395表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm内径×高さH(Φmm×mm)300×320材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1369-43

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする