KTT-CTH-L-PTFE-47H PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870628

※底が傾斜している排出性に優れたステンレス容器

KTT-CTH-L-PTFE-47H PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870628
KTT-CTH-L-PTFE-47H PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870628
KTT-CTH-L-PTFE-47H PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870628

PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷地域運賃17日以内出荷とは
容量(L)100
内容量1個注文コード68870628品番KTT-CTH-L-PTFE-47H
参考基準価格(税別)¥497,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800
容量(L)100材質容器本体・脚、蓋、取っ手・キャッチクリップ/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/PTFE(食品衛生法適合品)質量(kg)24寸法(ドレン)1S全高(mm)705表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm内径×高さH(Φmm×mm)470×620材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1370-16

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする