MONOVATE(旧:日東金属工業)
フラッシュライト(アームタイプタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
アズワン品番
62-1370-64
62-1370-64
62-1370-65
62-1370-66
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870664
品番
LA-2S
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
防滴
材質
アーム/SUS304、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ
全長
92
呼び
(ヘルール)2S
使用電池
単三電池1本
アズワン品番
62-1370-64