※底に丸みのあるステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
容量(L)
20
20
35
45
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870698
品番
DT-CTH-PTFE-30
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
容器本体・袴・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
6
全高(mm)
345
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
300×330
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1370-17