HT-CTH-PTFE-36 PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870847

※底が円錐(ホッパー)形状のステンレス容器

HT-CTH-PTFE-36 PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870847
HT-CTH-PTFE-36 PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870847
HT-CTH-PTFE-36 PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870847

PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
容量(L)35
内容量1個注文コード68870847品番HT-CTH-PTFE-36
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
容量(L)35材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE質量(kg)6.6寸法(ドレン)1.5S全高(mm)500表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)360×312材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1370-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする